WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores VT SFX 9X24 NEUTRAL - 1727740000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1727740000
Ref.Sonepar
796509
EAN
4008190382407
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
7...40 mm
Longitud:
24 mm
Anchura:
15 mm
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


