WEIDMULLER - Señalizador para mangueras WKW 8/20 - 1753490000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...150 mm
Diámetro del cable - 7...115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753490000
Ref.Sonepar
416942
EAN
4032248010615
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...150 mm
Diámetro del cable:
7...115 mm
Longitud:
20 mm
Anchura:
8 mm
Color:
Otros
Transparente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


