WEIDMULLER - Señalizador SF 3/12 MC NE GN V2 - 1444310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...2.5 mm
Diámetro del cable - 3...3.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1444310000
Ref.Sonepar
332729
EAN
4050118249637
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm
Diámetro del cable:
3...3.7 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
4.6 mm
Color:
Verde
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


