WEIDMULLER - Señalizador SFM 1/12 1,2-1,8mm WS para cables y conductores - 2719030000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.25...0.75 mm
Diámetro del cable - 1.2...1.8 mm
Longitud - 12 mm
Anchura - 3.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2719030000
Ref.Sonepar
829289
EAN
4050118888010
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.25...0.75 mm
Diámetro del cable:
1.2...1.8 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
3.8 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


