WEIDMULLER - Señalizador SFX 11/60 MM GE - 2005400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 7...7 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 11 mm
Packaging
1000 Unid.
Referencia del fabricante
2005400000
Ref.Sonepar
234470
EAN
4050118390209
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
7...7 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
11 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Señalizador SlimFix SFX 11/60mmgE para cables y conductores, 7 - 115mm, 60x11mm, amarillo. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 11mm. Anchura (pulgadas) 0,433 pulgada. Peso neto 0,57g. Los señalizadores SFX son la opción preferida para la señalización de cables si se opta por las clásicas abrazaderas. Los cables no siempre forman una línea recta. El material utilizado en los señalizadores SFX hace frente a este problema con poliuretano altamente flexible. El señalizador sigue cada curva del cable y se engancha con gran facilidad.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


