WEIDMULLER - Señalizador SFX 11/60 MM WS - 2005340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 7...7 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 11 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005340000
Ref.Sonepar
197836
EAN
4050118390063
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
7...7 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
11 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Señalizador SlimFix para cables y conductores, 7 - 115mm, 60x11mm, blanco. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 11mm. Anchura (pulgadas) 0,433 pulgada. Peso neto 0,57g. Peso neto 1,67g. Los señalizadores SFX son la opción preferida para la señalización de cables si se opta por las clásicas abrazaderas. Los cables no siempre forman una línea recta. El material utilizado en los señalizadores SFX hace frente a este problema con poliuretano altamente flexible. El señalizador sigue cada curva del cable y se engancha con gran facilidad.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


