WEIDMULLER - Señalizador SFX 30/60 MM WS - 2005360000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Diámetro del cable - 7...7 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 30 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005360000
Ref.Sonepar
883350
EAN
4050118390131
Tipo:
Con pared media
Diámetro del cable:
7...7 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
30 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Señalizador SlimFix SFX 30/60mm WS para cables y conductores, 7 - 115mm, 60x30mm, blanco. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 30mm. Anchura (pulgadas) 1,181 pulgada. Peso neto 1,67g. Los señalizadores SFX son la opción preferida para la señalización de cables si se opta por las clásicas abrazaderas. Los cables no siempre forman una línea recta. El material utilizado en los señalizadores SFX hace frente a este problema con poliuretano altamente flexible. El señalizador sigue cada curva del cable y se engancha con gran facilidad.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


