WEIDMULLER - Señalizador SFX 9/24 MM GE - 2005380000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador SFX 9/24 MM GE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del cable - 7...7 mm

  • Longitud - 26 mm

Packaging

  • 1000 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2005380000

Ref.Sonepar

333521

EAN

4050118390308

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del cable:

7...7 mm

Longitud:

26 mm

Anchura:

15 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Método de montaje:

Otros

Señalizador SlimFix SFX 9/24mmgE para cables y conductores, 7 - 115mm, 24x9mm, amarillo. Longitud 24mm. Longitud (pulgadas) 0,945 pulgada. Anchura 9mm. Anchura (pulgadas) 0,354 pulgada. Peso neto 0,45g. Los señalizadores SFX son la opción preferida para la señalización de cables si se opta por las clásicas abrazaderas. Los cables no siempre forman una línea recta. El material utilizado en los señalizadores SFX hace frente a este problema con poliuretano altamente flexible. El señalizador sigue cada curva del cable y se engancha con gran facilidad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER