WEIDMULLER - Señalizador SFX-DT 9/24 MC NE BL para cables y conductores azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Diámetro del cable - 7...40 mm
Longitud - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2602720000
Ref.Sonepar
333638
EAN
4050118613247
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
7...40 mm
Longitud:
24 mm
Anchura:
15 mm
Color:
Azul
Transparente:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


