WEIDMULLER - Señalizador SM 27/12.5 MM GN - 2006550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Verde
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006550000
Ref.Sonepar
726986
EAN
4050118391619
Auto adhesivo:
sí
Color:
Verde
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
12.5 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
12.5 mm
Señalizador de dispositivo, SwitchMark 12.5x27mm, verde. Longitud 12,5mm. Longitud (pulgadas) 0,492 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 0,12g. Los señalizadores de equipos MultiMark pueden utilizarse con material de señalización de diferentes fabricantes. Independientemente de dónde se utilicen, garantizan la asignación de todos los componentes, como dispositivos de control y señalización de diferentes proveedores. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


