WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18-22 MM GE - 2005810000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18-22 MM GE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2005810000

Ref.Sonepar

994200

EAN

4050118391510

Señalizador de dispositivo SwitchMark, 53.75x27mm, amarillo. Longitud 53,75mm. Longitud (pulgadas) 2,116 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 1g. Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente hacia los manguitos transparentes. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los manguitos preparados pueden colocarse fácilmente sobre los conductores. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.