WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18-22 MM WS - 2005840000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 53.75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005840000
Ref.Sonepar
333527
EAN
4050118391138
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
53.75 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
53.75 mm
Diámetro:
22 mm
Señalizador de dispositivo SwitchMark, 53.75x27mm, blanco. Longitud 53,75mm. Longitud (pulgadas) 2,116 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 1g. Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente hacia los manguitos transparentes. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los manguitos preparados pueden colocarse fácilmente sobre los conductores. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


