WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 K MC NE GE - 1915340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1915340000
Ref.Sonepar
678272
EAN
4032248547982
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18 K MC NE GE. SwitchMark,x27mm, amarillo. SM es un señalizador MultiCard para la identificación de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en el soporte o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Mediante los sistemas de impresión PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic o MCMobil o se pueden crear etiquetas personalizadas. Elaboración rápida y conforme a sus necesidades. No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar, calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado. Para exigencias extremas se recomienda la lámina de protección ETO SM. Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique.


