WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 K MC NE GR - 1073340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1073340000
Ref.Sonepar
787080
EAN
4032248831425
Auto adhesivo:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18 K MC NE GR, SwitchMark, x27mm, gris.


