WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 K MC NE SI - 1713760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1713760000
Ref.Sonepar
164085
EAN
4008190331177
Auto adhesivo:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18 K MC NE SI. SwitchMark, 12,5x27mm, plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


