WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 K MC NE WS - 1707270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1707270000
Ref.Sonepar
109310
EAN
4008190925116
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18 K MC NE WS. SwitchMark,x27mm, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


