WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 MC NE SI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1713740000
Ref.Sonepar
38678
EAN
4008190331153
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/18 MC NE SI. SwitchMark,x27mm, Soporte SwitchMark, plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


