WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 MM GR - 2006340000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador SM 27/18 MM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2006340000

Ref.Sonepar

993987

EAN

4050118391046

Señalizador de dispositivo, SwitchMark 18x27mm,gris. Longitud 18mm. Longitud (pulgadas) 0,709 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 0,16g. Los señalizadores de equipos MultiMark pueden utilizarse con material de señalización de diferentes fabricantes. Independientemente de dónde se utilicen, garantizan la asignación de todos los componentes, como dispositivos de control y señalización de diferentes proveedores. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.