WEIDMULLER - Señalizador SM 36/18-30 MM SW - 2006140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Negro
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006140000
Ref.Sonepar
644919
EAN
4050118391114
Auto adhesivo:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.1 mm
Anchura:
36 mm
Altura:
56 mm
Diámetro:
30 mm
Señalizador de dispositivo, SwitchMark 62x36mm, negro. Longitud 62mm. Longitud (pulgadas) 2,441 pulgada. Anchura 36mm. Anchura (pulgadas) 1,417 pulgada. Peso neto 0,56g. Los señalizadores de equipos MultiMark pueden utilizarse con material de señalización de diferentes fabricantes. Independientemente de dónde se utilicen, garantizan la asignación de todos los componentes, como dispositivos de control y señalización de diferentes proveedores. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.


