WEIDMULLER - Señalizador SM DIA 60-22 MM GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006060000
Ref.Sonepar
333530
EAN
4050118391053
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.1 mm
Diámetro:
60 mm
Señalizador de dispositivo, SwitchMark amarillo. Peso neto 1,73g. Diámetro 60mm. Adhesivo de acrilato. Gama de temperaturas de servicio, max. 120ºC.gama de temperaturas de servicio, min. -40ºC.grado inflamabilidad según UL 94 V-0. Homologación según UL 969 Sí. Material Poliéster. Versión autoadhesivo, libre de halógenos. Los señalizadores de equipos MultiMark pueden utilizarse con material de señalización de diferentes fabricantes. Independientemente de dónde se utilicen, garantizan la asignación de todos los componentes, como dispositivos de control y señalización de diferentes proveedores. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


