WEIDMULLER - Señalizador THM GEW 15/6 (10000E/R) amarillo - 1059790000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1059790000
Ref.Sonepar
234558
EAN
4032248808182
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.3 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
6 mm
Señalizadores de dispositivos THM GEW 15/6 GE. THM, 15x6mm, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


