WEIDMULLER - Señalizador THM MT30X 15/6 (10000E/R) blanco - 1753231044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.08 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753231044
Ref.Sonepar
809034
EAN
4032248008407
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
6 mm
Señalizadores de dispositivos THM MT30X 15/6 WS. THM, 15x6mm, blanco


