WEIDMULLER - Señalizador THM WO 20/32 WS para cables y conductores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.025 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621500000
Ref.Sonepar
660905
EAN
4050118625547
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.025 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
20 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


