WEIDMULLER - Señalizador THM WO 50.8/150 BL para cables y mangueras - 1109190000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador THM WO 50.8/150 BL para cables y mangueras

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...500 mm

  • Diámetro del cable - 39.7...39.7 mm

  • Longitud - 50.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1109190000

Ref.Sonepar

332510

EAN

4032248885626

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.75...500 mm

Diámetro del cable:

39.7...39.7 mm

Longitud:

50.8 mm

Anchura:

150 mm

Color:

Azul

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Bastón

Señalizador THM WO 50.8/150 BL para cables y mangueras Descripción de la serie THM Muchas tareas de señalización diferentes necesitan a menudo del uso de varios dispositivos periféricos, por ejemplo, en el caso de distintos medios de impresión o requisitos flexibles para completar los señalizadores. Las impresoras de termotransferencia de diseño modular y compacto de la serie THM pueden combinar varios pasos de trabajo. Principales características: Tipo: Con pared media Material: Plástico Diámetro del núcleo desde/hasta: 0,75...500 mm Diámetro del cable: 39,7...39,7 mm Longitud: 50,8 mm Anchura: 150 mm Color: Azul Transparente: no Con espacio para la etiqueta: sí Método de montaje: Barra