WEIDMULLER - Señalizador TM-I 12 MM GE - 2005550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 12 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2005550000
Ref.Sonepar
825917
EAN
4050118390148
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno


