WEIDMULLER - Señalizador TM-I 15 MM GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 15 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2005580000
Ref.Sonepar
333525
EAN
4050118390353
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


