WEIDMULLER - SEÑALIZADOR TM-I 20 MM GE - 2005640000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005640000
Ref.Sonepar
1107199
EAN
4050118390322
Señalizador conector, TM-Ix4mm, amarillo. Anchura 4mm. Anchura (pulgadas) 0,157 pulgada. Peso neto 0,19g. Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente hacia los manguitos transparentes. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los manguitos preparados pueden colocarse fácilmente sobre los conductores. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.