WEIDMULLER - Señalizador TM-I 20 MM WS

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador TM-I 20 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Longitud - 20 mm

  • Anchura - 4 mm

Packaging

  • 2000 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2005490000

Ref.Sonepar

286049

EAN

4050118390087

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Longitud:

20 mm

Anchura:

4 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Señalizador de conector, TM-I 20mm WSx4mm, blanco. Anchura 4mm. Anchura (pulgadas) 0,157 pulgada. Peso neto 0,19g. Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente hacia los manguitos transparentes. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los manguitos preparados pueden colocarse fácilmente sobre los conductores. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER