WEIDMULLER - Señalizador TMI-I 23 MM WS - 2005510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 23 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2005510000
Ref.Sonepar
333523
EAN
4050118390094
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
23 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno


