WEIDMULLER - Señalizador VT SF 0/12 MC NE GE V0 - 1752110004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.25...0.5 mm
Diámetro del cable - 1.2...1.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1752110004
Ref.Sonepar
614908
EAN
4032248002948
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.25...0.5 mm
Diámetro del cable:
1.2...1.6 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
3.2 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


