WEIDMULLER - Señalizador VT SF 00/12 MC NE WS V0 - 1752200001

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador VT SF 00/12 MC NE WS V0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.18...0.25 mm

  • Diámetro del cable - 1...1.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1752200001

Ref.Sonepar

889157

EAN

4032248003624

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.18...0.25 mm

Diámetro del cable:

1...1.3 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

3.2 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Señalizadores para cables y conductores. SlimFix, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, blanco.