WEIDMULLER - Señalizador VT SF 1/12 MC NE WS V0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...0.75 mm
Diámetro del cable - 1.7...2.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1718470001
Ref.Sonepar
112967
EAN
4008190349479
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...0.75 mm
Diámetro del cable:
1.7...2.1 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
3.2 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


