WEIDMULLER - Señalizador VT SF 4/12 MC NE GE V0 - 1746030004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.5...4 mm
Diámetro del cable - 3.6...6 mm
Packaging
192 Unid.
Referencia del fabricante
1746030004
Ref.Sonepar
333171
EAN
4008190986384
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.5...4 mm
Diámetro del cable:
3.6...6 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
5.7 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


