WEIDMULLER - Señalizador VT SF 5/12 MC NE GE V0 - 1746040004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...6 mm
Diámetro del cable - 4.7...7.4 mm
Packaging
160 Unid.
Referencia del fabricante
1746040004
Ref.Sonepar
333172
EAN
4008190986438
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...6 mm
Diámetro del cable:
4.7...7.4 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
7.4 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


