WEIDMULLER - Señalizador VT SF 6/21 MC NE GE V0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 10...16 mm
Diámetro del cable - 5.8...7.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1730560004
Ref.Sonepar
709467
EAN
4008190954642
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
10...16 mm
Diámetro del cable:
5.8...7.8 mm
Longitud:
21 mm
Anchura:
8.4 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


