WEIDMULLER - Señalizador VT SF 6/21 MC NE WS V0 - 1730560001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 10...16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1730560001
Ref.Sonepar
131017
EAN
4008190954611
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
10...16 mm
Diámetro del cable:
5.8...7.8 mm
Longitud:
21 mm
Anchura:
8.4 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


