WEIDMULLER - Señalizador WS 10/12 MC NE WS - 1905970000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador WS 10/12 MC NE WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal

  • Separación modular - 12 mm

  • Color - Blanco

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1905970000

Ref.Sonepar

333411

EAN

4032248528127

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal

Separación modular:

12 mm

Color:

Blanco

Libre de halógenos:

sí

Terminal marker WS 10/12 MC NE WS. WS, 10x12mm, Paso enmm (P): 12,00 , blanco. Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y distribuir los textos en varias líneas. Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. El formato MultiCard es ideal para realizar trabajos de señalización con impresora láser, PrintJet ADVANCED, plotter o MC-Mobilo. Montaje en tiras o individual y señalizadores en formato MultiCard.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER