WEIDMULLER - Señalizador WS 12/5 PLUS MC NE WS - 1927510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1927510000
Ref.Sonepar
1085958
EAN
4032248574186
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
5 mm
Color:
Blanco
Terminal marker WS 12/5 PLUS MC NE WS. WS, 12x5mm, Paso enmm (P): 5,00 , Allen-Bradley, blanco. Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y distribuir los textos en varias líneas. Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. El formato MultiCard es ideal para realizar trabajos de señalización con impresora láser, PrintJet ADVANCED, plotter o MC-Mobilo. Montaje en tiras o individual y señalizadores en formato MultiCard.


