WEIDMULLER - Señalizador WS 8/5 PLUS MC NE WS - 1951870000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador WS 8/5 PLUS MC NE WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1951870000

Ref.Sonepar

318377

EAN

4032248631605

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

Terminal marker WS 8/5 PLUS MC NE WS. WS, 8x5mm, Paso enmm (P): 5,00 , Allen-Bradley, blanco. Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y distribuir los textos en varias líneas. Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. El formato MultiCard es ideal para realizar trabajos de señalización con impresora láser, PrintJet ADVANCED, plotter o MC-Mobilo. Montaje en tiras o individual.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER