WEIDMULLER - Señalizador ZS 12/6 MC NE WS - 1610020000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador ZS 12/6 MC NE WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 6 mm

  • Color - Blanco

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1610020000

Ref.Sonepar

568186

EAN

4008190444600

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

6 mm

Color:

Blanco

Libre de halógenos:

sí

Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: sin, horizontal y vertical, blanco. Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER