WEIDMÜLLER - SEP. TW SAK 2.5 BL - 0302880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Azul
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0302880000
Ref.Sonepar
1015748
EAN
4008190047948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Azul
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Separador (borne), Placa intermedia, 50 mm x 44 mm, azul. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER


