WEIDMULLER - SEPARADOR TSCH 1 - 0319160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0319160000
Ref.Sonepar
39860
EAN
4008190097219
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Separador de puentes (borne), PA 66, beige, Temperatura permanete de trabajo, max.: 100 °C. En el caso de los bloques de bornes hasta un ancho de borne de máx. 12 mm, inserte separadores de puentes entre las conexiones transversales o conectores hembra.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


