WEIDMULLER - Separador TSCH 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 0.6 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0353660000
Ref.Sonepar
1149611
EAN
4008190128432
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
0.6 mm
Conexión rápida:
sí
Separador de puentes (borne), PA 66, beige, Temperatura permanete de trabajo, max.: 100 °C. En el caso de los bloques de bornes hasta un ancho de borne de máx. 12 mm, inserte separadores de puentes entre las conexiones transversales o conectores hembra.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


