WEIDMULLER - Separador TW 4/10 PA - 0130160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 1.5 mm
Packaging
20 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0130160000
Ref.Sonepar
332136
EAN
4008190096335
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Separador (borne), Placa intermedia, 50 mm x 44 mm, beige. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


