WEIDMULLER - Separador TW PRV4 - 1173700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1173700000
Ref.Sonepar
332572
EAN
4032248966134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), sin rotular, 70 mm x 41.1 mm, gris. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


