WEIDMÜLLER - SF 5/21 MC NE WS V2 - 1919140000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - SF 5/21 MC NE WS V2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1919140000

Ref.Sonepar

1009593

EAN

4032248555468

Señalizadores para cables y conductores SF 5/21 MC NE WS V2. SlimFix, 4,8-7,4mm, 21x7,4mm, blanco. SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores. Material exento de halógenos, índice de inflamabilidad V0/V2, señalizadores de calidad garantizada y empleados, por ejemplo, en el campo de la tecnología de control del tráfico. A partir de una sección de 16,0 mm2 se deben utilizar abrazaderas para la fijación. Señalizadores en formato MultiCard.

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER