WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida M8S-3-0.5U-FP-M8 - 1078730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Macho (enchufe)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Macho (enchufe)
Número de contactos de potencia - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1078730000
Ref.Sonepar
332481
EAN
4032248840328
Número de polos:
3
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Macho (enchufe)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Macho (enchufe)
Número de contactos de potencia:
3
Número de contactos de control:
3
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rosca atornillable:
M8
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Grado de protección (IP), montado:
IP67


