WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.34...1 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.34...1 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.34...1 mm²

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

1170180000

Ref.Sonepar

128992

EAN

4032248962075

Tipo de contacto:

Bus

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.34...1 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.34...1 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.34...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Conectores para sensores y actuadores/Contacto crimpado SAI-M23-KBC-0.34/1.00.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER