WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida SAI-M23-SE-17 - 1170100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 17
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Tasa de voltaje - 160 V
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1170100000
Ref.Sonepar
128987
EAN
4032248962181
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
17
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
160 V
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no


