WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida SAIE-M12B-5-2.0V-HW-PG9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Hembra (bus)
Método de montaje - Montaje pared posterior
Número de contactos de potencia - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1233320000
Ref.Sonepar
568105
EAN
4050118016765
Número de polos:
5
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Hembra (bus)
Método de montaje:
Montaje pared posterior
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.34 mm²
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


